LD-7042-CR6 ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機 39216073

LD-7042-CR6 ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機 39216073
LD-7042-CR6 ハイグレードXYステージ 70×70(対称型) 中央精機 39216073

ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台送り方式送りねじP=0.5mm注文コード39216073品番LD-7042-CR6
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)1.2感度0.01mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応操作位置センター移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.08、ピッチ剛性:0.06、ロール剛性:0.06許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする