中央精機
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
送り方式
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
注文コード
39216134
品番
LD-7042-SR1-2
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・送り方式・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
XY直交度(mm)
0.01
ストローク(X距離)(mm)
±6.5
ストローク(Y距離)(mm)
±6.5
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
239.1
送り方式
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
1.2
感度
0.003mm
クランプ
操作側板クランプ
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.014
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
サイド
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.08、ピッチ剛性:0.06、ロール剛性:0.06
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm