曜日別特売
LD-7047-SR6 ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機 39216231

LD-7047-SR6 ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機 39216231
LD-7047-SR6 ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型) 中央精機 39216231

ハイグレードアルミXYステージ 70×70(対称型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台送り方式送りねじP=0.5mm注文コード39216231品番LD-7047-SR6
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

XY直交度(mm)0.01ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)78.4送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)感度0.01mm質量(kg)0.5クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置サイド移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.06、ピッチ剛性:0.20、ロール剛性:0.20移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする