ストローク(X距離)(mm)±30
ストローク(Y距離)(mm)±30
種類xyステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)90
耐荷重(N)39.2
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.9
感度0.1mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動片ハンドル
移動方向XY軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm