DT XZ軸ステージ 40×140

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39216344 品番 LM-112L
参考基準価格(税別)¥47,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

ストローク(X距離)(mm)±50 ストローク(Z距離)(mm)50 種類xzステージ テーブル長さ(mm)40 テーブル幅(mm)140 耐荷重(N)19.6 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドアリ溝 質量(kg)1.18 感度0.1mm クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.1mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置片ハンドル 移動方向XZ軸2方向 移動精度(mm)真直度0.03 移動量(ツマミ1回転)約18mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする