曜日別特売
MGGMB80-250-HL MG Series(MGGMB80) SMC 39216598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB80-250-HL MG Series(MGGMB80) SMC 39216598
MGGMB80-250-HL MG Series(MGGMB80) SMC 39216598

MG Series(MGGMB80)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39216598品番MGGMB80-250-HL
参考基準価格(税別)¥186,120販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする