3/22より値下げ!現場を応援

防爆ソケット差込角19.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39216687 品番 0353534S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別) 値下げ
9,798

ドイツ製の高品質な防爆六角ソケットです。摩擦、衝撃を加えても火花が出ない耐腐食性にも優れているソケットです。火花を嫌う作業現場での使用に適しています。BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。

差込角(mm)19 二面幅(mm)35 全長(mm)60 トラスコ品番115-0418 材質アルミニウム青銅 質量(g)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする