VCR 超精密X軸ステージ 125×150

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作位置サイド 注文コード39216737 品番LS-241-S1
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品は操作位置2種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、超精密ステージです。
操作部取付位置はセンター、サイドがあります。
ワークの精密位置決め、測定機の試料台などの用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±25 種類Xステージ テーブル長さ(mm)125 テーブル幅(mm)150 耐荷重(N)294 送り方式MHH1-50T(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 操作位置サイド 質量(kg)4.9 感度0.003mm クランプ板クランプ 平行度(mm)0.03 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003、ヨーイング・ピッチング15sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.02、ピッチ剛性:0.02、ロール剛性:0.01 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする