ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 送り方式CMH-6.5RA(標準マイクロメータ) 操作位置センター 注文コード39216746 品番LS-3047-C1
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は送り方式・操作位置・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±3 種類Xステージ テーブル長さ(mm)30 テーブル幅(mm)30 耐荷重(N)19.6 送り方式CMH-6.5RA(標準マイクロメータ) 移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ) 感度0.003mm 目量マイクロメータ式0.01mm 操作位置センター 質量(kg)0.06 クランプ板クランプ 平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする