ストローク(X距離)(mm)±6.5
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)40
テーブル幅(mm)40
耐荷重(N)39.2
送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
感度0.003mm
操作位置サイド
移動量(ツマミ1回転)0.5mm
質量(kg)0.13
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.010
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.50、ロール剛性:0.50