LS-412 DT X軸ステージ 40×40 中央精機 39216983

LS-412 DT X軸ステージ 40×40 中央精機 39216983
LS-412 DT X軸ステージ 40×40 中央精機 39216983

DT X軸ステージ 40×40

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード39216983品番LS-412
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。

用途
低倍率顕微鏡、観察用TVカメラ焦準装置、試料の位置合わせなど
ストローク(X距離)(mm)±10種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)39.2送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.24感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.06、運動の平行度:0.03目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.7、ロール剛性:0.3移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする