曜日別特売
LS-414SL5 長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機 39217114

LS-414SL5 長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機 39217114
LS-414SL5 長作動ステージ (粗微動ハンドル) 中央精機 39217114

長作動ステージ (粗微動ハンドル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ストローク(X距離)(mm)460
内容量1台注文コード39217114品番LS-414SL5
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。

ストローク(X距離)(mm)460種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.94感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動片ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.25移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする