LS-414WL1 長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機 39217123

LS-414WL1 長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機 39217123
LS-414WL1 長作動ステージ (両ハンドル) 中央精機 39217123

長作動ステージ (両ハンドル)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送10日以内出荷とは
ストローク(X距離)(mm)60
内容量1台注文コード39217123品番LS-414WL1
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。

ストローク(X距離)(mm)60種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝質量(kg)0.28感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度0.05移動量(ツマミ1回転)約18mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする