MGGMB80TN-300 MG Series(MGGMB80TN) SMC 39217307 MGGMB80TN-300 MG Series(MGGMB80TN) SMC 39217307

MG Series(MGGMB80TN)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリンダストローク(mm)300 注文コード39217307 品番MGGMB80TN-300
参考基準価格(税別)¥177,540 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品はシリンダストロークなど30種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)80 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(TN) NPT オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする