ストローク(X距離)(mm)±6.5
種類Xステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)196
送り方式CMH-13RM(標準マイクロメータ)
移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)0.4
感度0.003mm
クランプ板クランプ
平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007
目量マイクロメータ式0.01mm
材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置センター
移動方向X軸1方向
移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
移動量(ツマミ1回転)0.5mm