LS-6042-C6 ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機 39217437

LS-6042-C6 ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機 39217437
LS-6042-C6 ハイグレードXステージ 60×60(標準型) 中央精機 39217437

ハイグレードXステージ 60×60(標準型)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台送り方式送りねじP=0.5mm注文コード39217437品番LS-6042-C6
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±6.5種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.4感度0.01mmクランプ板クランプ平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応操作位置センター移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200移動量(ツマミ1回転)0.5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする