※2-2-M10-2-MGG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGG-RV - ガイド付シリンダ/耐水性向上タイプ(MGGMB80V)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39217535 品番 MGGMB80V-200-G5BAL-XC6A
参考基準価格(税別)¥297,830 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)200 リード線(m)3 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類G5BA オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする