X軸スリムステージ 90×90

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作位置サイド 注文コード39217927 品番LS-947-S1
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は操作位置3種類から選べます 他の種類を見る

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。
操作部取付位置はセンター、サイド、逆サイドがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

ストローク(X距離)(mm)±7.5 種類Xステージ テーブル長さ(mm)90 テーブル幅(mm)90 耐荷重(N)78.4 送り方式CMH-15F(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 操作位置サイド 質量(kg)0.45 感度0.003mm クランプ板クランプ 目量マイクロメータ式0.01mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.003 移動量(ツマミ1回転)0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする