X軸マイクロステージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39217936 品番 LS-M61-C6M
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

超小型で非常に軽量なX軸方向の微動ユニットです。
小型センサ、マイクロオプティクス、ピンホールなど精密位置決め用途に広く利用いただけます。
移動ガイドにシャフトスライドを使用していますので滑らかで安定した動きが得られます。
ステージ面中央の穴は透過になっています。

ストローク(X距離)(mm)±1.7 種類Xステージ テーブル長さ(mm)12 テーブル幅(mm)13 耐荷重(N)4.9 送り方式送りねじP=0.4mm 移動ガイドシャフトスライド 質量(kg)0.005 クランプ- 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 移動方向X軸1方向 移動精度(mm)真直度0.05 移動量(ツマミ1回転)0.4mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする