中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の Zステージ(手動)
Z軸スリムステージ 125×125
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39218541
品番
LV-147-1
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
薄型軽量の昇降型Z軸ステージです。
V-CR方式のガイドを多く組み合わせ剛性をアップしています。
センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(Z距離)(mm)
0〜10
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
125
テーブル幅(mm)
125
耐荷重(N)
49
送り方式
CMH-13FM(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
質量(kg)
1.4
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.005
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm