長作動精密Z軸ステージ 60×155

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39218557 品番LV-243
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。

ストローク(Z距離)(mm)±37.5 種類Zステージ テーブル長さ(mm)60 テーブル幅(mm)155 耐荷重(N)98 送り方式ラック&ピニオン 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)2.1 クランプレバー式 目量バーニヤ読み0.05mm 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置粗微動両ハンドル 移動方向Z軸1方向 移動精度(mm)真直度0.01 移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする