ストローク(Z距離)(mm)±12.5
種類Zステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)49
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.9
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.05mm
材質/処理(テーブル)鋼材/硬質黒色クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動両ハンドル
移動方向Z軸1方向
移動精度(mm)真直度0.005
移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm