INFIELD
INFIELDの メガネ・ゴーグル・防災面
INFIELDの 安全メガネ
INFIELDの 2眼型 メガネ
セーフティグラス CONDOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
トラスコ品番
116-2941
注文コード
39219067
品番
9050 105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
機能
防傷加工、UVカット、ノーズパッド
レンズ色
クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
116-2941
テンプル色
ブラック/クリア
幅(mm)
127.5
高さ(mm)
45.5
質量(g)
26
レンズ厚さ(mm)
2.2