INFIELD
INFIELDの メガネ・ゴーグル・防災面
INFIELDの 安全メガネ
INFIELDの 2眼型 メガネ
セーフティグラス FLEXOR PLUS
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219094
品番
9024 125 AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
レンズ色
アンバー
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
116-2927
幅(mm)
132.2
高さ(mm)
42.5
質量(g)
24
テンプル色
ネイビーブルー/イエロー
レンズ厚さ(mm)
2.2