INFIELD
INFIELDの メガネ・ゴーグル・防災面
INFIELDの 安全メガネ
INFIELDの 2眼型 メガネ
セーフティグラス MILOR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39219128
品番
9232 155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
機能
防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整範囲
レンズ色
クリア
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
トラスコ品番
116-2955
幅(mm)
152
高さ(mm)
48
質量(g)
35
テンプル色
ブルー/グレー
レンズ厚さ(mm)
2.2