セーフティグラス FLEXOR PLUS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39219155 品番9021 155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー トラスコ品番116-2923 幅(mm)132.2 高さ(mm)42.5 質量(g)24 テンプル色ダークグレー/オレンジ レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39219094
2020-08-17
用途:
農作業
農・林・水産業

レンズ形状が目の周りを包むように隙間少なく顔とフィット。掛け心地は少し重い感じもしますが安定していて問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする