ガイドローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39219347 品番LGB-30CM
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

キャリッジにベアリングローラーを使用しているため滑らかな動きです。
LGB-30CMキャリッジは、樹脂製外輪タイプのベアリングローラーを使用した静音タイプです。
ガイドレールとキャリッジには、汎用性を持たせるためクリアランスを設けています。

用途ショーケースの底引きガイドレールとして、自動販売機、アミューズメント機器、医療機器、半導体機器、食品加工機器、洗浄機など 付属品(プレート)六角穴付き皿ボルトM5×16 3本(ステンレス鋼) 仕様使用温度範囲: 0 ℃〜+40 ℃ トラスコ品番114-4872 幅(mm)22 高さ(mm)17.5 質量(g)76 種類ローラ形 定格荷重(N)294 材質(レール)亜鉛合金(ZDC) レール長さ(mm)70 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
注意
レールの取付穴と両端は素地です。
モーメント荷重を受ける状況では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする