※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーテックの 手研磨
バーテックの 手作業ブラシ
バーテックの コンデンサーブラシ
バーツイスター研磨材入りナイロン線
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39219399
品番
31810300
参考基準価格(税別)
¥2,124
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
毛材
砥粒入ナイロン#500
全長(mm)
150
外径(Φmm)
3.2
軸径(Φmm)
6
ブラシ長(mm)
50
トラスコ品番
114-2397
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
アズワン品番
64-9293-52
線径(mm)
0.5