※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーツイスター研磨材入りナイロン線

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39219408 品番 31810400
参考基準価格(税別)¥2,124 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
毛材砥粒入ナイロン#500 全長(mm)150 外径(Φmm)3.8 軸径(Φmm)6 ブラシ長(mm)50 トラスコ品番114-2398 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 アズワン品番64-9293-53 線径(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする