中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の Zステージ(手動)
Z軸ブラケットスリムステージ 90×90
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
操作位置
サイド
注文コード
39219765
品番
LZ-947-S1
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
操作位置
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した、薄型軽量のステージです。
操作部取付位置はサイド、逆サイドがあります。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
ストローク(Z距離)(mm)
±7.5
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
90
テーブル幅(mm)
90
耐荷重(N)
29.4
送り方式
CMH-15F(標準マイクロメータ)
移動ガイド
V溝とクロスローラ
操作位置
サイド
質量(kg)
0.91
感度
0.003mm
クランプ
板クランプ
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度0.003
移動量
(ツマミ1回転)0.5mm