ギヤー式回転スリムステージ Φ125

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39219826 品番RS-127
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

送り方式にウォームギヤを使用した回転ステージです。
移動ガイドにすり合わせを使用しており、360度の微動送りが可能です。
任意の位置でのクランプによる固定が可能です。
ステージ面の中心は透過穴になっています。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ 耐荷重(N)49 送り方式ウォームギヤ 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)1 クランプツマミねじ式 平行度(mm)0.05 目量バーニヤ読み5分 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置両ハンドル ステージ寸法(mm)Φ125 移動方向回転方向 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.03 移動量(ツマミ1回転)約2.5°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする