中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 手動ステージ
中央精機の 回転ステージ(手動)
回転ステージ Φ30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39219887
品番
RS-313
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。
レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
19.6
送り方式
-
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.04
クランプ
ツマミねじ式
平行度(mm)
-
目量
目盛読み5°
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ30
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360