ハイグレード微動回転ステージ Φ40

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 操作位置標準位置 注文コード39219932 品番RS-4012
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は操作位置2種類から選べます 他の種類を見る

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ 耐荷重(N)14.7 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.07 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 操作位置標準位置 ステージ寸法(mm)Φ39 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.8 許容モーメント荷重(N・cm)30 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.99°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39219932
2024-04-02
用途:
切削加工の角度調整

角度調整するのに便利だが、ステージが完全に固定されないので、振動がかかる用途には不向き。粗動を固定できるようになると用途が広がって非常にいい製品になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする