ハイグレード微動回転ステージ Φ60

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 移動ガイドV溝とクロスローラ 注文コード39220002 品番RS-6042-R
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は移動ガイドなど4種類から選べます 他の種類を見る

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ 耐荷重(N)98 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドV溝とクロスローラ 質量(kg)0.22 操作位置逆マイクロ位置 モーメント剛性(sec/N・cm)0.8 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ60 移動方向回転方向 許容モーメント荷重(N・cm)150 心円度(mm)0.01 面振れ(mm)0.015 移動量(°)粗動360・微動±4 移動量(ツマミ1回転)約0.8°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする