680 30 AAD 熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 3M(スリーエム) 39220004 680 30 AAD 熱反射マスキングテープ(粘着付) 680 3M(スリーエム) 39220004

熱反射マスキングテープ(粘着付) 680

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220004 品番 680 30 AAD
参考基準価格(税別)¥1,353 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
トラスコ品番102-6629 材質アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)30 シルバー 質量(g)42 長さ(m)18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39220004
2026-03-11
用途:
キャンプ道具に

キャンプ道具の断熱 熱反射等に使っています 特に冬場のストーブ使用時の暖房代わりに重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする