3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 塗装補助用具
3M(スリーエム)の 塗装治具
3M(スリーエム)の マスキング
熱反射マスキングテープ(粘着付) 680
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220013
品番
680 60 AAD
参考基準価格(税別)
¥2,602
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-6630
材質
アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
60
色
シルバー
質量(g)
83
長さ(m)
18