3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 塗装補助用具
3M(スリーエム)の 塗装治具
3M(スリーエム)の マスキング
熱反射マスキングテープ(粘着付) 680
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220029
品番
680 100 AAD
参考基準価格(税別)
¥4,337
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
トラスコ品番
102-6628
材質
アルミ蒸着フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
100
色
シルバー
質量(g)
142
長さ(m)
18