種類回転ステージ
耐荷重(N)98
送り方式CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイドV溝とクロスローラ
質量(kg)0.35
平行度(mm)0.04
クランプ複合クランプ
目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.012度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置逆マイクロ位置
ステージ寸法(mm)Φ70
移動方向回転方向
モーメント剛性(sec/N・cm)0.8
許容モーメント荷重(N・cm)150
心円度(mm)0.01
面振れ(mm)0.015
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.61°