UFS-500 フランジスコヤ ユニセイキ 39220065 UFS-500 フランジスコヤ ユニセイキ 39220065

フランジスコヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)412 注文コード39220065 品番UFS-500
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番165-5841 長さ(mm)412 幅(mm)50 全長(mm)500 質量(kg)1 奥行(mm)100 全幅(mm)400 精度2級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする