ユニセイキ
ユニセイキの 直尺・曲尺・角度
ユニセイキの 角度計
ユニセイキの 角度定規
フランジスコヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
512
注文コード
39220074
品番
UFS-600
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
165-5850
長さ(mm)
512
幅(mm)
50
全長(mm)
600
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
100
全幅(mm)
500
精度
2級