種類回転ステージ
耐荷重(N)29.4
送り方式CEH-6.5R(標準マイクロメータ)
移動ガイドすり合わせ
質量(kg)0.5
クランプ複合クランプ
平行度(mm)0.05
目量バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置逆マイクロ位置
ステージ寸法(mm)Φ90
移動方向回転方向
心円度(mm)0.05
面振れ(mm)0.02
移動量(°)粗動360・微動±5
移動量(ツマミ1回転)約0.82°