ストローク(X距離)(mm)±7.5
ストローク(Z距離)(mm)±7.5
種類xzステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)18
耐荷重(N)9.8
送り方式送りねじP=0.5mm
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.64
感度0.01mm
クランプレバー式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理(テーブル)真鍮/クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
移動方向XZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約0.5mm