Z軸ブラケット 30×30用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39220255 品番SB-301-1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。
T型のブラケットは正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏荷重となりません。

材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする