マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39220309 品番 C-2000-150
参考基準価格(税別)¥44,430 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
タイプV型 車輪径(Φmm)150 トラスコ品番119-8777 材質枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450) 質量(kg)6.4 車輪幅(mm)43 取付高H(mm)165 取付穴径P(mm)35×20 許容荷重(daN)980 取付座A(mm)250 取付ピッチX(mm)185 取付座B(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする