MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 引戸金具・折戸金具
MK(丸喜金属本社)の 戸車・車のみ
マルコン枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220318
品番
C-2000-200
参考基準価格(税別)
¥98,080
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
200
トラスコ品番
119-8785
材質
枠:スチール、枠表面処理:クロメートメッキ仕上げ、車輪:ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
質量(kg)
11
車輪幅(mm)
50
取付高H(mm)
215
取付穴径P(mm)
35×20
許容荷重(daN)
1225
取付座A(mm)
290
取付ピッチX(mm)
216
取付座B(mm)
70