MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 内装商品
MK(丸喜金属本社)の 棚柱・棚受
MK(丸喜金属本社)の 棚受
パワー棚受(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴数
6
トラスコ品番
114-1674
注文コード
39220327
品番
S-185-151
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
取付穴数・トラスコ品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
耐荷重(kg)
290(2本)
付属品
木ねじ
トラスコ品番
114-1674
質量(g)
840
寸法H(mm)
150
寸法D(mm)
300
寸法W(mm)
38
板厚(mm)
5
ねじ寸法(mm)
(長)45、(短)16
取付穴数
6
表面仕上げ
HL
棚受け金具
L型棚受け