MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 戸当り
兼用戸当
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220354
品番
TD-10 907
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
付属品
皿タッピングねじ(3.5×25):3本、皿タッピングねじ(3.0×20):2本
トラスコ品番
114-1656
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)
42.5
色
シルバー
高さ(mm)
69.5
質量(g)
112
座面径(Φmm)
45.5