中央精機
中央精機の ステージ/画像処理
中央精機の 画像処理
中央精機の 画像処理アクセサリ
高さ調整スペーサ 5t
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39220386
品番
SS-6011-2
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
厚さ(mm)
5
質量(kg)
0.05
サイズ(mm)
60×60
RoHS指令(10物質対応)
対応