MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 蝶番・ヒンジ
MK(丸喜金属本社)の 蝶番
MK(丸喜金属本社)の 平蝶番
イージー蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39220406
品番
S-60KT 101
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
寸法D2(mm)
8.2
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
皿木ねじ×8
トラスコ品番
114-1638
幅(mm)
67.2
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
102
質量(g)
80
耐荷重(kg)
16(2個使用時)
ねじ穴数
8
穴径(mm)
5.5