MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 蝶番・ヒンジ
MK(丸喜金属本社)の 蝶番
MK(丸喜金属本社)の 平蝶番
ルーム蝶番2R(両面皿)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39220467
品番
S-45CH 071
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
皿木ねじ3.5×25(8本)
トラスコ品番
114-1633
幅(mm)
89
厚さ(mm)
2
全長(mm)
102
質量(g)
130
耐荷重(kg)
40(2個使用時)
寸法D2(mm)
11
ねじ穴数
8
穴径(mm)
6